Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Rechargeable Active Pen G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Rechargeable Active Pen G3
HP Rechargeable Active Pen G3
Artikel-Nr.:
     832-381718
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6SG43AA
EAN/GTIN:
     0193808819384
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Ein intuitiver, anpassbarer Stift für interaktives Arbeiten am Bildschirm
Übertragen Sie Ihre Inspiration direkt auf Ihren Bildschirm mit dem wiederaufladbaren HP Active Pen G3[1], dem digitalen Stift für natürliches Schreiben, Zeichnen und Navigieren in Anwendungen auf dem Bildschirm. Dank der magnetischen Halterung ist es einfacher denn je, ihn mitzuführen.[2]
Weitere Informationen:
weight:
0.096 kg
height:
0.050 m
width:
0.180 m
depth:
0.240 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 7,50*
ab € 61,06*
€ 76,15*
€ 6,90*
ab € 64,67*
€ 80,42*
€ 3,50*
ab € 68,32*
€ 84,63*
1 Tag
7
€ 13,00*
ab € 69,04*
€ 85,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 84,19*
€ 102,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.