Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-390731 Herst.-Nr.: MLYU3ZM/A EAN/GTIN: 0194252750766 |
| |
|
| | |
| Der 140W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Ladekabeln. Apple empfiehlt, dass du dieses Netzteil mit deinem 16" MacBook Pro (2021) und einem USB‑C auf MagSafe 3 Kabel oder USB‑C Ladekabel verwendest, um das schnelle Laden zu nutzen, mit dem du in etwa 30 Minuten von 0 % auf 50 % laden kannst.*
Ladekabel separat erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.362 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, usb power adapter apple, netzteil notebook, Kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 42,15* | € 54,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,48* | € 54,96* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,70* | € 55,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 45,11* | € 58,26* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 54,98* | € 70,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|