Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts AUZ Soundbar-Halter schw. 7,7-21,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts AUZ Soundbar-Halter schw. 7,7-21,5cm
Neomounts AUZ Soundbar-Halter schw. 7,7-21,5cm
Artikel-Nr.:
     832-406860
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AWL29-650BL1
EAN/GTIN:
     8717371449155
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts AWL29-650BL1 ist eine universelle Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung mit einer maximalen Tragfähigkeit von 15 kg. Die Halterung ist tiefenverstellbar von 7,7 bis 21,5 cm und höhenverstellbar. Mit der Halterung kann eine Videobar-/Lautsprecher entweder über oder unter einem Bildschirm installiert werden, wodurch eine saubere und modern aussehende Installation Ihrer Audiohardware entsteht.

Da die Installation der AWL29-650BL1 am Bildschirm erfolgt, bewegt sie sich einfach mit dem Bildschirm, während er in Höhe, Tiefe oder in jede andere Betrachtungsposition eingestellt wird. Die Halterung ist in der Breite verstellbar und deckt die VESA-Löcher Ihrer Halterung ab. Aus diesem Grund garantiert die Halterung auch eine schnelle Montage.

Die AWL29-650BL1 ist unter anderem mit der Logitech Rally Bar und der Rally Bar Mini kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
1.942 kg
height:
0.060 m
width:
0.152 m
depth:
0.447 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,25*
€ 31,69*
€ 4,50*
ab € 24,27*
€ 31,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,23*
€ 32,82*
€ 4,00*
ab € 25,50*
€ 33,60*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 27,02*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
AWL29-750BL1
ab € 31,67*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-550BL1
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.