Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts WAH 40"-82" 1TFT 2Gelenk schwarz Max.70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts WAH 40"-82" 1TFT 2Gelenk schwarz Max.70kg
Neomounts WAH 40"-82" 1TFT 2Gelenk schwarz Max.70kg
Artikel-Nr.:
     832-406902
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL35S-850BL16
EAN/GTIN:
     8717371448868
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL35S-850BL16 LEVEL ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 82" und einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Möglichkeit der Nivellierung für die perfekte Installation.

Die LEVEL 850 Wandhalterung hat eine Tiefe von 3,5 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 600x400mm. Die Wandhalterung kann mit der mitgelieferten Anti-Diebstahl-Schraube oder einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.

Die WL35S-850BL16 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
3.960 kg
height:
0.076 m
width:
0.158 m
depth:
0.707 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 50,43*
€ 65,20*
€ 5,95*
ab € 50,00*
€ 65,23*
€ 4,50*
ab € 50,76*
€ 66,20*
€ 4,00*
ab € 53,66*
€ 69,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,33*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL35S-950BL19
ab € 133,22*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 118,05*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 32,94*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 41,38*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.