Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL35S-950, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-WL35S-950BL19
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
WL35S-950BL19
EAN/GTIN:
8717371449568
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Neomounts WL35S-950BL19 ist eine neigbare hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 110" mit einer maximalen Tragkraft von 160 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie mit 3 arretierbaren Neigungsvoreinstellungen (4°, 8° und 12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Es ist möglich das Display in Hoch- und Querformat zu installieren. Sie verfügt über individuell höhenverstellbare Halterungen sowie eine Niveauregulierung für die perfekte Installation.
Der WL35S-950BL19 hat eine Tiefe von 8,8 cm und eignet sich dank der mitgelieferten vertikalen Erweiterungshalterungen für Bildschirme, die dem VESA-Lochmuster 100x100 bis 1500x900 mm entsprechen. Dank des einzigartigen ausziehbaren Designs kann die Halterung an eine breite Palette von Bildschirmgrößen angepasst werden; von 55" bis 110". Es ist möglich, die Halterung mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) zu sichern.
Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches pull & release System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und stabil befestigen können. Anschließend können die pull & release Bänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an die Halterung geklickt wird. Im Lieferumfang der Wandhalterung ist eine separate Wasserwaage enthalten, um eine einfache Installation der Halterung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Bildschirmgröße (inch):
110
Max. Gewicht (kg):
160
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
1500x900 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
+12°, -0°
Rotation (Grad):
+3°, -3°
Abstand zur Wand (cm):
9 cm
Höhenverstellung:
0-2 cm
... >
Neomounts
>
Wand
>
TV-/Monitor-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastkartons
,
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
newstar monitor-wandhalterung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 132,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts TV-Säulenhalterung WL35S-910xx16, Schwarz
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 117,70*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx12, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 32,95*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx14, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 41,41*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx16, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL16
ab € 50,11*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL35S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen