Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-32"/ 1TFT 9kg 360° sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 1TFT 9kg 360° sw
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 1TFT 9kg 360° sw
Artikel-Nr.:
     832-408114
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650156
EAN/GTIN:
     4015867228258
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Equip 650156 LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht.

Flexibles Design für großzügige Anpassungs- und Betrachtungswinkel, einstellbar für Hoch- oder Querformat. Der freistehende Sockel bietet Stabilität und Halt auf jeder Arbeitsfläche. Ein praktischer Telefonsteckplatz auf der Basis. Eine abnehmbare VESA-Platte für eine benutzerfreundliche Installation

Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
weight:
2.484 kg
height:
0.135 m
width:
0.100 m
depth:
0.430 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,27*
€ 21,56*
6 Tage
366
€ 1,00*
ab € 25,74*
€ 35,24*
€ 3,50*
ab € 36,40*
€ 49,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.