Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-409872 Herst.-Nr.: 1000516 EAN/GTIN: 5714708003175 |
| |
|
| | |
| IMPACT SC 230 Kabelgebundenes, robustes, einseitiges Headset mit Easy Disconnect, optimiert für Tischtelefone. Für professionelle Nutzer im Contact Center/Büro, die hohe Sprachqualität, Langlebigkeit und ganztägigen Tragekomfort benötigen.Weitere Informationen: | | weight: | 0.199 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,27* | € 13,41* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,31* | € 13,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 9,74* | € 14,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 11,52* | € 16,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,26* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|