Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Compact Flash Card
>
Artikel
SD CompactFlash Card 64GB SanDisk Extreme Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-411241
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDCFXPS-064G-X46
EAN/GTIN:
0619659102463
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Branchenführende Kombination aus Speicherkapazität und Profileistung
Mit der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte erhalten Sie hohe Speicherkapazität, schnellere Aufnahmeleistung und Videos in Kinoqualität. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s bietet diese Karte die schnelle, effiziente Leistung, die Sie vom weltweit führenden Anbieter von Flash-Speicherkarten erwarten. Diese branchenführende Speicherkarte ist mit einer minimalen kontinuierlichen Schreibgeschwindigkeit von 65MB/s für hochwertige 4K- und Full HD-Videoaufnahmen in Profiqualität optimiert. Kapazitäten von bis zu 256GB reichen für stundenlange Videoaufnahmen und tausende Bilder mit hoher Auflösung. Damit Sie keine Aufnahme verpassen, ist diese Speicherkarte robust gegenüber extremen Temperaturen, Stößen und anderen widrigen Umständen.
- Für professionelle Kameraleute und Fotografen entwickelt
- Für 4K-Videoaufnahmen
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s
- Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 150MB/s
- VPG-65 für konstant hohe Videoaufnahmegeschwindigkeiten von 65MB/s
- Speicherkapazitäten von bis zu 256GB für stundenlange Videoaufnahmen
VPG-65-Spezifikation für erstklassige Videoaufnahmen in Kinoqualität
Die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ist die weltweit erste Karte mit hoher Kapazität, die VPG-65 unterstützt. VPG-65 ist die Video Performance Guarantee Spezifikation, die für reibungslose 4K- und Full HD-Videoaufnahmen sorgt. Diese Speicherkarte ist die ideale Lösung für Profis, die auf höchste Belastbarkeit bei Videoaufnahmen angewiesen sind.
Branchenführende Leistung bei der Aufnahmegeschwindigkeit
Die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ist für 4K-Videoaufnahmen optimiert und bietet eine minimale konstante Schreibgeschwindigkeit von 65MB/s mit einer branchenführenden Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 150MB/s für Karten mit 16GB bis 128GB und bis zu 140MB/s für die 256GB-Karte. Und mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s lassen sich selbst große Dateien zum Speichern und Bearbeiten einfach verschieben. Diese Speicherkarte ist zudem UDMA 7-fähig.
Extreme Speicherkapazitäten bis zu 256GB
Mit Kapazitäten bis zu 256GB können Sie all Ihre Fotos mit hoher Auflösung und speicherintensiven Videos auf der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ablegen.
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer hochmodernen DSLR oder Camcorder
Dank der Zuverlässigkeit und extrem hohen Geschwindigkeit dieser Speicherkarte profitieren Sie von schnelleren Aufnahmen, höherer Workflow-Effizienz und einer besseren Nutzung erweiterter Funktionen wie Aufnahmen mit mehreren Bildern pro Sekunde und im kontinuierlichen Burst-Modus.
Robuste Karte für den Einsatz unter extremen Bedingungen
Der Betriebsbereich der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte reicht von -25ºC bis 85ºC, sodass Sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen Aufnahmen machen können. Die Karte wurde rigorosen Belastungs-, Stoß- und Vibrationstestverfahren unterzogen und ist mit einer RTV-Silikonbeschichtung ausgestattet, die bei Stößen und Vibrationen zusätzlichen Schutz bietet.
Einfache Wiederherstellung gelöschter Fotos und Videos mit der RescuePRO Software
Im Lieferumfang der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ist ein Ein-Jahres-Abonnement der Wiederherstellungssoftware RescuePRO® enthalten. Mit der RescuePRO Software lassen sich gelöschte Fotos und Videos problemlos wiederherstellen und auf der Festplatte Ihres Computers speichern, selbst wenn der Löschvorgang bereits Monate zurückliegt.
Garantie
Auf die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte wird eine eingeschränkte Langzeitgarantie gewährt.
Weitere Informationen:
weight:
0.034 kg
height:
0.014 m
width:
0.010 m
depth:
0.013 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Compact Flash Karten
Weitere Suchbegriffe:
CompactFlash Card
,
CompactFlash-Karte
,
Compactflashcard
,
Compactflashkarte
,
Kompaktflash Karte
,
SD Card
,
SD Karte
,
SD Speicherkarte
,
sandisk compact flash card 64gb
,
cf-card
,
cf-card sandisk
,
Compact Flash Karten
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,82*
€ 60,61*
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,50*
€ 62,54*
Lager 976
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 50,22*
€ 63,13*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 50,37*
€ 63,30*
Lager 1231
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 52,74*
€ 66,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,88*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 206,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 231,67*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 257,09*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 277,47*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 89,78*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 110,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 131,71*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,99*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,13*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,34*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen