Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-412801 Herst.-Nr.: LC-HUB-C-MULTI-5 EAN/GTIN: 4260070129896 |
| |
|
| | |
| Externer Hub mit Kartenleser, Lade-, RJ45- & HDMI-Port für USB-C-Anschlussgeräte
Verbinden Sie bis zu drei USB-A-Peripheriegeräte per USB-C mit Ihrem Computer oder Notebook. Zusätzlich verfügt der Hub über einen USB-C-PD-Port von bis zu 100 Watt, zwei Kartenleser und einen HDMI- sowie RJ45-Port. Weitere Informationen: | | weight: | 0.130 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, speicherkartenleser usb, micro sd, HUBs |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,67* | € 44,91* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 35,74* | € 46,79* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 35,90* | € 47,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 41,42* | € 54,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 41,87* | € 55,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|