Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Asus Netzteil ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Netzteil ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil
Asus Netzteil ROG Loki SFX-L 750W Platinum Netzteil
Artikel-Nr.:
     832-413450
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N4-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722915
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ROG Loki 750W Platinum
Das leiseste SFX-L-Netzteil
In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 750W Platinum die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX-L-Formfaktor. Mit seinem leisen Betrieb und seiner hohen Leistung ist das Loki der ideale Antrieb für dein nächstes SFF-System.

ROG Kühlkörper
Cool unter Druck
ROG-Kühlkörper ermöglichen niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb.

80 PLUS Platin zertifiziert
Mühelose Ausgabe
Japanische Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert verbessern die Effizienz und reduzieren die Wärmeentwicklung, sodass das ROG Loki dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgen kann.

ARGB-beleuchteter Lüfter & Aura Sync
Magisches Leuchten
Der 120-mm-Lüfter des Loki verfügt über acht adressierbare LEDs, die mit Aura Sync angepasst werden können, um koordinierte Beleuchtungsmuster in deinem PC zu schaffen.

* Wenn das Verbindungskabel nicht verwendet wird, ist der Standardeffekt der Regenbogenfarbe.
* Um Aura Sync nutzen zu können, brauchst du ein Aura Sync-kompatibles ASUS- oder ROG-Mainboard. Auch der Smart Mode-Beleuchtungseffekt, der die GPU-Temperatur widerspiegelt, erfordert die Verwendung einer kompatiblen ASUS- oder ROG-Grafikkarte.
Weitere Informationen:
weight:
2.567 kg
height:
0.195 m
width:
0.290 m
depth:
0.100 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 139,08*
€ 143,08*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 151,99*
€ 156,14*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 156,61*
€ 160,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 157,04*
€ 161,19*
€ 3,50*
ab € 160,83*
€ 164,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.