Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU IPCam Ranger A1 innen 4MP QHD LAN WLAN IR 10m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMOU IPCam Ranger A1 innen 4MP QHD LAN WLAN IR 10m weiß
IMOU IPCam Ranger A1 innen 4MP QHD LAN WLAN IR 10m weiß
Artikel-Nr.:
     832-414154
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     B-V2-IMOUB-V2-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554923548
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Imou A1 - 4MP ist eine Überwachungskamera für den Innenbereich mit PT(Z)-Funktion; 355-Grad-Drehung, 80-Grad-Neigung und 16-facher digitaler Zoom. Diese Überwachungskamera bietet dank der Videoauflösung von 4 MP (QHD) detaillierte Bilder. Die A1 ist einfach zu installieren, laden Sie die Imou Life App herunter und folgen Sie den Schritten. Die A1 hat auch Infrarot-Nachtsicht bis zu 10 Metern und die Kamera ist mit Vollduplex-Zweiwege-Gespräch (Hören und Antworten) ausgestattet. Weiter meldet, dass die Kamera Bewegungen und ungewöhnliche Geräusche erkennt.

Inklusive Montagematerial inkl. Stecker und Montageplatte
Die Überwachungskamera A1 verfügt über einen Datenschutzmodus, bei dem das Objektiv im Gehäuse der Kamera verschwindet, um Ihre Privatsphäre zu gewährleisten. Diese
motorisierte PTZ-Kamera sorgt dafür, dass keine Ecke des Wohnraums unüberwacht bleibt.

Bildqualität
Dank des 4MP (QHD) Objektivs bietet diese Überwachungskamera eine hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von: 1920 x 1440. Die H.265-Bildkomprimierungstechnologie sorgt für qualitativ hochwertige Aufnahmen, die relativ wenig Platz einnehmen und daher weniger Bandbreite benötigen. Auf diese Weise werden der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal ausgenutzt.

Nachtsicht und Zwei-Wege-Sprache
Die Imou A1-Kamera verfügt über Infrarot-Nachtsicht und ermöglicht klare Bilder in Grautönen, wenn wenig bis gar kein Licht vorhanden ist. So bietet die A1 Überwachungskamera auch nachts optimale Sicherheit. Weiterhin bietet die Kamera die Option zweiseitiges Gespräch. Mit dieser Funktion ist es möglich, sowohl zu hören als auch verbal darauf zu reagieren. Diese 4 Megapixel-Kamera verfügt über eine eingebaute Sirene, die ertönt, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach dem Einloggen das „+“ Drücken Sie oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der
App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während der Installation in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit. Optional können Sie den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern auswählen, oder lokal auf einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR speichern.

Intelligente Funktionen der A1 4MP in der Imou Life App
- Privatmodus: Auf Knopfdruck verschwindet das Objektiv im Gehäuse und stoppt die Aufnahme.
- Smart Tracking: Wenn diese Funktion aktiviert ist, verfolgt die Kamera Personen automatisch.
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera
Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie, welche Zonen aktiviert werden.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Spiegelbild: Bei Deckenmontage aktivieren für korrekte Bilddarstellung.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schnellstartanleitung
- Schrauben + Dübel-Set
- Montageplatte (für Deckenmontage)
- Montageaufkleber"
Weitere Informationen:
weight:
0.351 kg
height:
0.090 m
width:
0.100 m
depth:
0.185 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 43,96*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 43,97*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 44,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,65*
€ 51,52*
€ 3,50*
ab € 51,25*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 42,25*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 57,25*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 48,89*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 85,63*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 19,02*
Zubehör
IMOU
IPC-A22E-IMOU
ab € 24,10*
Zubehör
IMOU
IPC-A46LP-IMOU
ab € 100,52*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.