Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Imou Ranger 2 IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78680189
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-A22E-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554970207
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Sicherheit
Datenschutz
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
5
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106.1 mm
Durchmesser
77.4 mm
Gewicht
238 g
Paketgewicht
400 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.265
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 80 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Kamera Verschlusszeit
1/3s~1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
A42P-B-​V2-IMOU
ab € 24,95*
Zubehör
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 36,90*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 42,25*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 57,25*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 48,89*
Zubehör
IMOU
IPC-F22P-0280B-IMOU
ab € 49,14*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FP-0360B-IMOU
ab € 67,77*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 85,63*
Zubehör
IMOU
IPC-S42FP-0360B-IMOU
ab € 161,21*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 19,02*
Zubehör
IMOU
IPC-TA22CP-IMOU
ab € 29,49*
Zubehör
IMOU
IPC-A46LP-IMOU
ab € 100,52*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.