Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS WAH 45"-70" 1TFT schwarz Max.70KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS WAH 45"-70" 1TFT schwarz Max.70KG
DIGITUS WAH 45"-70" 1TFT schwarz Max.70KG
Artikel-Nr.:
     832-414457
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90446
EAN/GTIN:
     4016032481935
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Pop-Out-Funktion: bietet schnellen Zugang für Installation und Wartung und erlaubt eine präzise Ausrichtung Ihrer Videowände

- Pop-Out-Funktion - Schneller Zugang für Installation und Wartung
- Unterstütze Bildschirmgrößen: 45" - 70"
- Maximale Traglast: 70 kg
- Feinjustierung: Tiefe 20 mm / Höhe 25 mm
- Neigungsbereich: +4° bis -2° / Bildschirm-Level: +3° bis -3°
- VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- Präzise Display-Ausrichtung: Höhen-/Tiefenanpassung
- Schnellverriegelung: Verriegelt/entriegelt das Display
- Pop-Out Lock System: sorgt für Sicherheit, indem es die Möglichkeit eines versehentlichen Herausspringens verhindert
- Anti-Diebstahl-Sicherungsloch: für zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entfernen (zusätzliches Vorhängeschloss erforderlich)

DA-90446 bietet eine professionelle Videowandlösung und ist gleichzeitig universell kompatibel mit einer maximalen Tragfähigkeit von 70kg/154lbs und max. VESA 600x400 Lochmuster. Die mehrdimensionale Mikroeinstellung ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Videowandkonfiguration einschließlich Tiefe, Höhe und Neigung. Diese Videowandhalterung verfügt über einen Schnellverriegelungsmechanismus für eine einfache Installation und Wartung. Die Schnellverriegelung hält die Bildschirme an ihrem Platz, via Verriegelungs- und Entriegelungssystem. Sie ist die perfekte Lösung für öffentliche und kommerzielle Displays mit diebstahlsicherem Design (Vorhängeschloss erforderlich).
Weitere Informationen:
weight:
11.080 kg
height:
0.140 m
width:
0.280 m
depth:
0.750 m
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Stück
€ 2,90*
ab € 82,56*
€ 94,08*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 82,84*
€ 94,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 83,26*
€ 94,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 97,35*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 98,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.