Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton USV 5S1500i 1500VA 900W USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton USV 5S1500i 1500VA 900W USB
Eaton USV 5S1500i 1500VA 900W USB
Artikel-Nr.:
     832-414990
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5S1500I
EAN/GTIN:
     0743172437020
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 5S bietet ein kosteneffizientes Line-Interactive-Batterie-Backup mit Spannungsregelung für kleine und mittlere Unternehmen mit Workstations, Desktop-PCs, Telefonanlagen und POS-Anwendungen. Mit ihren kompakten Abmessungen kann die USV 5S als eigenständiger Tower oder unter einem Computer-Monitor aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
weight:
12.042 kg
height:
0.160 m
width:
0.320 m
depth:
0.490 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 290,95*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 262,34*
€ 292,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 263,68*
€ 292,18*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 263,76*
€ 292,36*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 269,19*
€ 297,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.