Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota USB-C/USB-A 11-in-1 Docking Station HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota USB-C/USB-A 11-in-1 Docking Station HDMI
Dicota USB-C/USB-A 11-in-1 Docking Station HDMI
Artikel-Nr.:
     832-416316
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31950
EAN/GTIN:
     7640186417075
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine universelle Dockingstation, die mit jedem Laptop verwendet werden kann, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt 3/4, wobei alle gängigen Betriebssysteme unterstützt werden. Die Station unterstützt bis zu 2 externe Monitore, die Sie über HDMI- und DVI-Anschlüsse anschliessen können. 6x USB-Anschlüsse (davon zwei USB 3.0), zuverlässige und schnelle Internetverbindung dank des integrierten LAN-Anschlusses und Unterstützung für Audioeingang und -ausgang. Die Dockingstation bietet Ihnen maximale Arbeitseffizienz dank der Erweiterbarkeit der Anschlüsse und einen schön aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
weight:
0.767 kg
height:
0.062 m
width:
0.153 m
depth:
0.345 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,02*
€ 101,58*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 108,89*
€ 4,50*
ab € 87,66*
€ 109,35*
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 111,65*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 112,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.