Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON WorkForce Pro WF-C4810DTWF 4-in-1 Tinten-Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON WorkForce Pro WF-C4810DTWF 4-in-1 Tinten-Multi
EPSON WorkForce Pro WF-C4810DTWF 4-in-1 Tinten-Multi
Artikel-Nr.:
     832-417809
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ05403
EAN/GTIN:
     8715946701554
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Care Pack
Farbdrucker
Professioneller DIN A4-Druck Dieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Es bietet Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis zu DIN A4. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 50 beidseitige DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke. Höhere Produktivität Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN A4-Druck und Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert. Weniger Ausgaben Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in den Größen Standard und XL verfügbar. Mit der XL-Patrone können Sie bis zu 2.200 Seiten drucken⁴. Flexible WLAN-Lösungen Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²
Weitere Informationen:
weight:
11.900 kg
height:
0.330 m
width:
0.425 m
depth:
0.388 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 4,79*
ab € 145,80*
€ 150,57*
€ 3,50*
ab € 161,50*
€ 166,18*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 161,47*
€ 166,19*
11 Tage
117
€ 6,90*
ab € 178,33*
€ 185,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 227,77*
€ 231,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ05
ab € 51,52*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ05
ab € 112,49*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ05
ab € 102,14*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH86
ab € 954,50*
Zubehör
Epson
MC57OSSECH86
ab € 1.822,84*
Zubehör
Epson
MC58OSSECH86
ab € 2.716,20*
Zubehör
Epson
MC1ESPONCH86
ab € 725,51*
Zubehör
Epson
MC57SPONCH86
ab € 1.380,08*
Zubehör
Epson
MC58SPONCH86
ab € 2.067,37*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ05
ab € 81,71*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ05
ab € 64,46*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ05
ab € 141,07*
Zubehör
Epson
C13T09J14010
ab € 22,15*
Zubehör
Epson
C13T09K14010
ab € 39,26*
Zubehör
Epson
C13T09J24010
ab € 33,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.