Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
Manhattan 168410 USB 3.0-Hub Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-D392012
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
168410
EAN/GTIN:
0766623168410
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station
7-Port USB-Hub mit Typ C-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte
Der Manhattan 7-Port USB 3.2 Gen 1 Typ-C Hub wandelt einen einzelnen USB-C®-Port in sieben A-Ports um. Reichlich Anschlussmöglichkeiten für Tastatur, Maus, USB-Stick und mehr. Geräte, die den USB 3.2 Gen 1-Standard unterstützen (früher bekannt als USB 3.0), übertragen Daten mit bis zu 5 Gbit/s, ideal für externe Festplatten, USB-Drucker und mehr. Die SuperSpeed-Ports sind dank Abwärtskompatibilität aber auch problemlos mit USB 2.0 oder USB 1.1-Geräten einsetzbar. Ihr Smartphone oder Tablet wird mit bis zu 5 V / 0,9 A geladen.
Schnittstellenvielfalt für unterwegs
Mit robustem Gehäuse, kompaktem Format und Stromversorgung über USB eignen diesen Hub besonders gut für unterwegs. Sollten Sie ein paar stromhungrigere Geräte auf allen Ports angeschlossen haben, erlaubt der integrierte 10 W Micro-USB-Port den Anschluss eines optionalen Ladegeräts.
Universell kompatibel bei einfacher Installation
Dieser USB 3.0 Hub unterstützt besonders viele Plattformen, weil er ganz ohne zusätzliche Software oder Treiber auskommt. Die Plug & Play-Installation verläuft auf jedem Laptop oder PC automatisch und schnell. Er ist geeignet für Windows®, macOS®, Linux und Chrome OS.
Features:
Sieben zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
Optionaler 5 V / 2 A Micro-USB-Stromport zum Anschluss eines USB-Ladegeräts für maximale Ausgangsleistung auf den USB-A-Ports
Abwärtskompatibel zu USB 2.0
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
14 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
42 mm
Kabellänge:
15 cm
Gewicht:
51 g
Anzahl Ausgänge:
7 x
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.0-Hub
... >
PC-Zubehör
>
Umschalter & Hubs
>
USB-Hubs, FireWire-Hubs
Weitere Suchbegriffe:
docking station
,
usb hubs 7fach
,
Manhattan
,
USB-Hub
,
mehr USB am PC
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,29*
€ 28,88*
Lager 173
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 22,37*
€ 30,38*
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,11*
€ 31,38*
Lager 7405
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 28,74*
€ 39,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,38*
€ 41,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-A Hub, USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz
Manhattan
164900
ab € 7,16*
Sonstiges
Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-C Hub, USB-C Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz
Manhattan
162746
ab € 13,22*
Sonstiges
Manhattan 4-Port USB 3.0 Typ-C Hub, USB-C-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz
Manhattan
164924
ab € 10,39*
Sonstiges
Manhattan 7-Port USB 3.0 Typ-A Hub, USB-A-Stecker auf sieben USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz
Manhattan
168403
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen