Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm 4.0TB USB3.0 Expansion Desktop black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm 4.0TB USB3.0 Expansion Desktop black
Seagate 8.9cm 4.0TB USB3.0 Expansion Desktop black
Artikel-Nr.:
     832-420563
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP4000400
EAN/GTIN:
     0763649160633
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
weight:
1.118 kg
height:
0.080 m
width:
0.220 m
depth:
0.210 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 89,54*
€ 113,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 90,29*
€ 114,06*
Frei Haus
ab € 91,16*
€ 115,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 91,25*
€ 116,02*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 91,98*
€ 116,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.