Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CB74308 Herst.-Nr.: STKP4000400 EAN/GTIN: 3660619040407 |
| |
|
| | |
| 3.5IN USB 3.0 GEN 1 EXTERNAL HDD Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | Nein | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 4000 GB | Produktfarbe: | Schwarz | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, maxtor externe festplatte, network hard drives, festplatte extern 4tb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 90,15* | € 112,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 89,39* | € 112,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 90,00* | € 112,84* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,50* | € 113,53* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 91,71* | € 114,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|