Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-421341 Herst.-Nr.: MFCL9630CDNRE1 EAN/GTIN: 4977766814188 |
| |
|
| | |
| Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9630CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
2 GB Arbeitsspeicher NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten
*Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798 Weitere Informationen: | | weight: | 36.500 kg | height: | 0.734 m | width: | 0.580 m | depth: | 0.664 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, farbdrucker laser brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother, Multifunktionsgeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.124,97* | € 1.209,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.150,07* | € 1.233,37* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.173,29* | € 1.256,35* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.192,52* | € 1.270,25* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.214,49* | € 1.297,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|