Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts WAH 37"-100" 1TFT motori. weiß Max.110 (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts WAH 37"-100" 1TFT motori. weiß Max.110 (Speditionsversand)
Neomounts WAH 37"-100" 1TFT motori. weiß Max.110 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-425236
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL55-875WH1
EAN/GTIN:
     8717371449742
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL55-875WH1 MOVE Lift ist eine Wandhalterung für Bildschirme bis zu 100" mit einer maximalen Gewichtskapazität von 110 kg. Die Halterung hat eine motorisierte Höhenverstellung von 65 cm (35 mm/Sekunde), wird mit einer Kabelfernbedienung bedient und verfügt über ein Anti-Kollisionssystem für zusätzliche Sicherheit. Ein abschließbares, belüftetes Hardwarefach mit Kabelöffnung ist im Lieferumfang enthalten und für die Installation optional.

Die Bodenplatte der Halterung mit Platz für Bodenleisten gewährleistet eine solide und sichere Installation. Der mitgelieferte Kabelkanal, optional zur Installation, verdeckt und führt die Kabel von der Wandhalterung zum Bildschirm.

Die MOVE Lift Wandhalterung ist teilweise vormontiert verpackt, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten und kann mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden. Darüber hinaus ist die WL55-875WH1 kompakt verpackt, um Transport und Lagerung zu optimieren.
\t
Das optional erhältliche AFL-875WH1 Videobar- & Multimedia-Kit ermöglicht die Installation einer separaten Kameraablage und einer Ablage für Multimedia-Geräte am Wagen. Im Kit enthalten ist ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini). Die Multimedia-Ablage ist außerdem für die Installation von u.a. Logitech Tap geeignet.

Die universellen Video Bar & Multimedia Kits AFL-875WH1 und AV1-875BL sind optional erhältlich und ermöglichen die Installation einer separaten Kamera- und einem Multimediatabletts auf dem Wagen. In den Kits ist jeweils ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini) bzw. Bose Professional VB-S/VB1 enthalten. Für die MOVE Lift Serie ist auch diverses weiteres Zubehör erhältlich, wie z.B. der Dual Screen Adapter ADM-875BL2 oder die praktische Bodenplatte AFP-875BL.
Weitere Informationen:
weight:
34.650 kg
height:
0.180 m
width:
0.620 m
depth:
1.100 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 417,62*
€ 478,11*
Frei Haus
ab € 418,23*
€ 478,16*
€ 1,95*
ab € 431,48*
€ 489,58*
€ 4,50*
ab € 449,21*
€ 507,63*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 470,28*
€ 546,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,50*
€ 650,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,88*
€ 606,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,28*
€ 559,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL55-875BL1
ab € 443,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.