Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426461 Herst.-Nr.: D31984 EAN/GTIN: 7640239420311 |
| |
|
| | |
| Tablet Reise-Ladegerät COMFORT (45W) Kompaktes Ladegerät für effizientes Laden
Das 45W Universal Charger ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Ladegerät, mit dem elektronische Geräte schnell und effizient aufgeladen werden können. Es eignet sich perfekt für Notebooks, Tablets, Smartphones und andere Geräte und kann dank den zwei USB-C-Ausgänge nmit Power Delivery 3.0 bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen.
Das Ladegerät verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die die Geräte vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur schützen. So können sich die Nutzerinnen und Nutzer darauf verlassen, dass ihre Geräte jederzeit sicher aufgeladen werden. Das kompakte und federleichte Design macht es zum perfekten Begleiter für unterwegs. Mit einem Gewicht von nur 135 Gramm ist es leicht zu transportieren und passt problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack. So können Geräte jederzeit und überall aufgeladen werden, egal ob auf Reisen oder zu Hause. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, Notebookzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,62* | € 26,87* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,83* | € 28,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,60* | € 30,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,93* | € 34,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,39* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|