Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Video Collaboration Bar A20-025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink Video Collaboration Bar A20-025
Yealink Video Collaboration Bar A20-025
Artikel-Nr.:
     832-426581
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1206647
EAN/GTIN:
     6938818315013
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Die Yealink MeetingBar A20 ist eine All-in-One-Videobar, die für kleine Räume (bis zu 13, mit zusätzlichem erweiterten drahtlosen Mikrofon VCM36) entwickelt wurde. Die integrierte 20-MP-Kamera mit 120° Sichtfeld fängt Details präzise und mit großartigen Farben ein. KI-gestützte Funktionen wie Auto Framing, Speaker Tracking, Multi-Focus Framing, Picture-in-Picture und Smart Gallary sorgen für einen fokussierten Blick ohne Ablenkung. Die integrierten 8-MEMS-Beamforming-Mikrofone nehmen Stimmen aus allen Richtungen auf, und ein Vollduplex-Audioalgorithmus mit KI-gestützter Rauschunterdrückung sorgt für klaren Klang auf beiden Seiten, auch wenn Sie gleichzeitig sprechen.Die MeetingBar A20 unterstützt die kabellose Plug-and-Share-Freigabe mit WPP30 und reduziert so das Durcheinander auf dem Konferenztisch.
Weitere Informationen:
weight:
6.165 kg
height:
0.220 m
width:
0.300 m
depth:
0.690 m
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem, Konferenzlösungen Telefon
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.133,90*
€ 1.213,50*
3 Tage
31
€ 8,00*
ab € 1.287,77*
€ 1.384,77*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,85*
€ 1.408,34*
Frei Haus
ab € 1.339,36*
€ 1.441,48*
Frei Haus
ab € 1.346,40*
€ 1.442,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,50*
€ 1.444,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,55*
€ 1.440,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,38*
€ 1.408,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,40*
€ 1.382,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,90*
€ 1.349,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 481,76*
Ähnlich
Asus
90MR00I1-M000B0
ab € 158,98*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M00040
ab € 301,65*
Ähnlich
Asus
90MR00R2-M000E0
ab € 427,76*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 967,23*
Ähnlich
Targus
TBB612GL
ab € 50,03*
Ähnlich
INNES
SBL10E
ab € 151,93*
Ähnlich
INNES
SMH300
ab € 508,13*
Ähnlich
Lenovo
11RXS0240E
ab € 949,73*
Ähnlich
Logitech
TAPMSTBASELNV2
ab € 1.699,84*
Ähnlich
Logitech
993-002030
ab € 47,44*
Ähnlich
MSI
CUBI N ADL-006DE
ab € 278,36*
Ähnlich
MSI
CUBI N ADL-007DE
ab € 239,45*
Ähnlich
MSI
MAG INFINITE S3 14NUE7-1670AT
ab € 1.362,97*
Ähnlich
MSI
MPG INFINITE X2 14NUF7-459AT
ab € 1.888,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.