Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Extender HDMI & IR über IP Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Extender HDMI & IR über IP Receiver
LINDY Extender HDMI & IR über IP Receiver
Artikel-Nr.:
     832-431702
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38399
EAN/GTIN:
     4002888383998
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Empfänger
Audio Übertrager
NF Übertrager
IP-Extender ermöglichen eine zuverlässige Erweiterung der Signalreichweite von HDMI-Signalen über eine IP-Netzwerkverbindung. Sie erlauben Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder Mischkonfigurationen, wenn sie in Kombination mit Netzwerk-Switches verwendet werden. Die Verwendung vorhandener IP-Infrastruktur stellt eine kosteneffiziente Möglichkeit für skalierbare Extenderlösungen bereit.

Der HDMI & IR IP- Extender bietet eine solche kostengünstige Möglichkeit zur Erweiterung der Signalreichweiten über die Distanzen eines bestehenden lokalen Netzwerkes.

Der HDMI & IR IP- Receiver bildet eine Ergänzungslösung für bestehende Lindy HDMI & IR IP-Extendersysteme (38398 ), die in Kombination mit Netzwerk-Switches durch den Einsatz mehrerer Receiver-Einheiten zu skalierbaren AV-Signalsignalverteilungslösungen ausgebaut werden können. Als Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt, überbrückt das Extender-System Entfernungen bis 150m über ein Cat.6-Kabel. In Kombination mit einem Netzwerk-Switch können noch größere Distanzen überwunden werden, nämlich bis zu 3 Netzwerk-Segmente. In einem solchen Szenario können durch Hinzufügen weiterer Receiver dann sehr flexibel Setups kreiert werden, etwa um AV-Inhalte auf Displays an mehreren entfernten Orten zugleich zeigen zu können. Ideal für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Retail-Sektor, Connected Office oder für Installationen im Schulungs-oder Bildungsbereich.

Durch seine Unterstützung für Full HD bis 1920x1080@60Hz 4:4:4 8Bit überträgt der Extender hochauflösende AV-Inhalte in hoher Qualität, einsetzbar beispielsweise für Digital-Signage-Displays als Blickfang, für leistungsfähige Installationen im Home-Bereich oder für die AV-Signalverteilung im Gastgewerbe. Die integrierte IR-Unterstützung gibt dem Anwender die Steuerungsmöglichkeit des angeschlossenen Quellgerätes über dessen IR-Fernbedienung.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie speziell für größere Installationen ein dediziertes Netzwerk. Der HDMI über IP Extender benutzt bei voller 1080p-Auflösung H.265 Videokomprimierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.398 kg
height:
0.070 m
width:
0.110 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, lindy hdmi extender, lwl empfänger, Digital Signage
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
€ 4,50*
ab € 58,90*
€ 73,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 58,92*
€ 73,78*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,93*
€ 73,79*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,61*
€ 81,46*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 66,36*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.