| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432113 Herst.-Nr.: 12933017 EAN/GTIN: 3384129330079 |
| |
|
| | |
| 100 Einmalhandschuhe aus Vinyl Extra widerstandsfähig und mit hohem Tragekomfort In der Trendfarbe Schwarz für einen gepflegten Eindruck Puderfrei Besonders hautverträglich: hypoallergen
Der Spontex Extra Black 100 aus der praktischen Spenderbox zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und seinem hohen Tragekomfort aus. In der Trendfarbe Schwarz sorgt er für einen gepflegten Eindruck. Der Einmalhandschuh ist hypoallergen und latexfrei und ist somit besonders hautverträglich und auch für Latexproteinallergiker geeignet. Die Extra Black 100 sind puderfrei und hinterlassen keine Rückstände auf den Händen. Sie eignen sich perfekt für alle leichten Aufgaben im Haushalt, Garten und beim Heimwerken.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.459 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei gr. 7, pvc handschuh, pvc-handschuhe größe 7, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,40* | € 8,15* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,07* | € 9,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,26* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|