Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ladekabel Speed Charge & Sync USB-C auf USB-C 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Ladekabel Speed Charge & Sync USB-C auf USB-C 2 Meter
Varta Ladekabel Speed Charge & Sync USB-C auf USB-C 2 Meter
Artikel-Nr.:
     832-433778
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57936101111
EAN/GTIN:
     4008496066483
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Leistungsstarkes Kabel mit USB Typ C zu USB Typ C Anschluss
  • Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung
  • Versorgt jedes USB-Typ-C-Gerät einschließlich Laptops mit bis zu 100 W
  • Synchronisiert Daten mit bis zu 10 Gbit/s
  • Angenehme Länge von 2 m für höchste Flexibilität in jeder Situation
  • Robuste und langlebige Materialien
  • Nylon für 30.000-fache Biege Lebensdauer
  • Aluminium für 10.000-fache Stecker Lebensdauer
  • Weitere Informationen:
    weight:
    0.088 kg
    height:
    0.022 m
    width:
    0.080 m
    depth:
    0.195 m
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,99*
    ab € 7,35*
    € 9,78*
    2 Tage
    2
    1
    € 2,90*
    ab € 7,73*
    € 10,27*
    Lager 832
    1
    € 6,78*
    ab € 7,76*
    € 10,31*
    23 Tage
    54
    1
    € 4,95*
    ab € 8,38*
    € 11,12*
    2 Tage
    1
    1
    € 4,95*
    ab € 8,65*
    € 11,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.