Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-HUB-C-MULTI-4 - Dockingstation - USB-C - HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power USB-Hub LC-HUB-C-Multi-4
LC-Power USB-Hub LC-HUB-C-Multi-4
Artikel-Nr.:
     2753I-7009487
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-C-MULTI-4
EAN/GTIN:
     4260070128134
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  LC Power LC-HUB-C-MULTI-4 - Dockingstation - USB-C - HDMI
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  LC Power
Hersteller Art. Nr.  LC-HUB-C-MULTI-4
Modell  LC Power LC-HUB-C-MULTI-4
EAN/UPC  4260070128134

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LC Power LC-HUB-C-MULTI-4 - Dockingstation - USB-C - HDMI
Produkttyp  Dockingstation
Docking-Schnittstelle  USB-C
Videoschnittstellen  HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.4 cm x 3.8 cm x 1.5 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Weiß, Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Dockingstation
Breite  7.4 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Weiß, Silber
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
1 x USB-C mit Leistungsabgabe - 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - 8.5 cm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  7.6 cm
Transporttiefe  17.2 cm
Transporthöhe  2.2 cm
Transportgewicht  61 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Dockingstation
Breite:
7.4 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
1.5 cm
Farbe:
Weiß, Silber
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel - 8.5 cm
Transportbreite:
7.6 cm
Transporttiefe:
17.2 cm
Transporthöhe:
2.2 cm
Transportgewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, lchubcmulti4, multi, lcpower, power, dockingstation, usbc, hdmi, hdmi/pdp., usbtypchub, usb3.0/hdmi/pdport, hubcmulti4, 1xusb3.0+hdmi+chargeport, silver, verbinden, usbtypaperipheriegerät, eine, hdmiquelle, usbtypc, ihrem, computer, oder, notebook., zusätzlich, verfügt, über, einen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.