Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC Adapter USB3.0-> RJ45 10/100/1000/2500 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC Adapter USB3.0-> RJ45 10/100/1000/2500 0.15m
CONCEPTRONIC Adapter USB3.0-> RJ45 10/100/1000/2500 0.15m
Artikel-Nr.:
     832-437002
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY12G
EAN/GTIN:
     4015867231807
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Der 2.5G-Ethernet USB 3.0 Adapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Mit der 2,5-Gigabit-Ethernet-Verbindung ermöglicht sie blitzschnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit, die 2,5-mal schneller ist als bei Gigabit Ethernet.
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.018 m
width:
0.088 m
depth:
0.146 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,65*
€ 19,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,14*
€ 21,06*
€ 9,90*
ab € 15,57*
€ 21,65*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 17,89*
€ 24,61*
4 Tage
445
€ 1,00*
ab € 21,58*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.