Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437180 Herst.-Nr.: 2749600-511 EAN/GTIN: 4011170084901 |
| |
|
| | |
| Der timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder bietet eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität. Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESfire EV3 ist aus strapazierfähigem, matten Polycarbonat. Durch die Ultraschallverschweißung des Edelstahlrahmens ist er wasserfest. Ein Ausbrechen der Öse ist im normalen täglichen Gebrauch nicht möglich. Der Transponder ist aufgrund des Rahmens in den meisten Fällen detektierbar. Dies ist z. B. in der Lebensmittelindustrie sehr von Vorteil. Datenschutz und Sicherheit (CC EAL5+ zertifiziert) sowie SO ISO/IEC 14443 A 1-4 Konformität sind gewährleistet.
Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESFire EV3 Kann nahtlos in Ihr bestehendes timeCard System eingebunden werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.059 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 61,09* | € 77,92* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,15* | € 78,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|