Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 19" Kabelmanagement mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 19" Kabelmanagement mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
DELOCK 19" Kabelmanagement mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     832-437263
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66550
EAN/GTIN:
     4043619665501
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Dieses Rangierpanel von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet. Ordentliche Kabelverlegung Die Netzwerkkabel werden einfach von vorne nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck. Abnehmbare Blende für optimales Kabelmanagement Die abnehmbare Blende an der Frontseite verdeckt offene Kabel und schützt sie vor Beschädigungen. Horizontale Öffnungen Auf der Rückseite ist das Rangierpanel mit zwei Öffnungen ausgestattet, um einen einfachen Kabelzugang zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
weight:
0.742 kg
height:
0.050 m
width:
0.085 m
depth:
0.490 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,69*
€ 10,99*
€ 6,70*
ab € 8,13*
€ 11,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,49*
5 Tage
70
€ 9,90*
ab € 9,04*
€ 12,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.