Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437491 Herst.-Nr.: 60-239-007 EAN/GTIN: 0698833000245 |
| |
|
| | |
| Mit FX30 lässt sich das LCD an einer vertikalen Oberfläche wie ein Bild an einer Wand anbringen. Einmal montiert bietet das Modul eine starre Plattform, die auch Touchscreen geeignet ist.
Vorteile
- Eine Tragkraft von 13,6 kg macht die FX30 mit den meisten kleinen und mittleren LCDs kompatibel - Hält den Monitor mit einem Wandabstand von weniger als zwei Zentimetern - Solide und robuste Konstruktion, die für den Einsatz von Touchscreens geeignet ist - Die Stahlkonstruktion sorgt für langandauernde Beständigkeit - Ein Schnellverschluss erleichtert das Anbringen und Entfernen Weitere Informationen: | | weight: | 0.946 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,23* | € 47,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,61* | € 48,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,09* | € 48,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,21* | € 50,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,42* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|