Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C7012 Wechselmembran DE-Layout weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C7012 Wechselmembran DE-Layout weiß
CHERRY ACTIVE KEY MTA AK-C7012 Wechselmembran DE-Layout weiß
Artikel-Nr.:
     832-443960
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-C7012-W/GE
EAN/GTIN:
     7061113733219
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturschutzfolie cherry
Silikontastenmembran, die Tastatur vor Schmutz und Flüssigkeit schützt.
Mit der Funktion "CleanFunction" ("FN" + "Clean on/off") können Sie die Tasten während der Reinigung und Desinfektion deaktivieren. Die AK-C7012 ist mit allen gängigen, vom Verband für angewandte Hygiene e.V. (VAH) zugelassenen Desinfektionsmitteln kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
0.091 kg
height:
0.020 m
width:
0.140 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, Medizinische Tastaturen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,99*
€ 55,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,65*
€ 56,92*
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 56,93*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 48,08*
€ 63,46*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 48,74*
€ 63,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,65*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.745,69*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 762,97*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,35*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 153,75*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,43*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,37*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,66*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,35*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,51*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 150,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 122,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.