Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Switch 8 + 2 -Port Gigabit Ethernet PoE 20 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Switch 8 + 2 -Port Gigabit Ethernet PoE 20 km
DIGITUS Switch 8 + 2 -Port Gigabit Ethernet PoE 20 km
Artikel-Nr.:
     832-445274
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651151
EAN/GTIN:
     4016032489276
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

- Anzahl der Netzwerkanschlüsse: 8 Port GE, 2 SFP GE Ports
- Übertragungsgeschwindigkeit der RJ45 Netzwerkports: 8 x 10/100/1000 Mbit (RJ45, PoE 802.3af/at)
- Übertragungsgeschwindigkeit der Uplinkports: 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
- Redundante Stromversorgung 48-57 V (DC)
- Metallgehäuse nach IP40 Standard
- Einfache Montage an einer Hutschiene
- Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
- Einfache Plug & Play Installation
- ESD & EFT Schutz bis 6 kV (DC)
- Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

Der DN-651151 ist ein robuster 8+ 2-Port Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch für raue Umgebungen. Mit blockierungsfreier Wire-Speed-Leistung bietet er
8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (je bis 30 W PoE) + 2x 1000 Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.
Weitere Informationen:
weight:
0.879 kg
height:
0.070 m
width:
0.160 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, sfp switch, sfp switch digitus, Switche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.