Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 17"-35" 2TFT 2Gelenke schw. Max.15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 17"-35" 2TFT 2Gelenke schw. Max.15K
Neomounts TIS 17"-35" 2TFT 2Gelenke schw. Max.15K
Artikel-Nr.:
     832-449270
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70S-950BL2
EAN/GTIN:
     8717371441227
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS70S-950BL2 NEXT One ist eine vollbewegliche Tischhalterung für zwei Bildschirme bis zu 35". Die DS70S-950BL2 ist eine echte All-in-One-Lösung für kleine bis große Bildschirme. Der NEXT One verfügt über einen verstärkten Kopf, der ein höheres Maximalgewicht von bis zu 18 kg pro Bildschirm tragen kann. Dank der vielseitigen Neige- (180°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel bringen, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszuschöpfen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (20,2-52,2 cm) und Tiefenverstellung (8,8-62,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70S-950BL2 verfügt über einen raffinierten 180°-Stoppmechanismus, der verhindert, dass die Halterung die Wand oder die Trennwand berührt, wenn sie in deren Nähe installiert wird. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Die schwarzen VESA-Platten des NEXT One fügen sich stilvoll in die schwarze Rückseite Ihres Bildschirms ein. Der DS70S-950BL2 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot. Der Monitorarm ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der Tischhalterung DS70S-950BL2 ist zu 100 % plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier. Die NEXT One Produkte haben eine extra lange Garantiezeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
weight:
8.000 kg
height:
0.150 m
width:
0.240 m
depth:
0.490 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 235,95*
€ 268,20*
€ 1,95*
ab € 241,06*
€ 272,81*
€ 4,50*
ab € 240,87*
€ 273,58*
Frei Haus
ab € 242,98*
€ 274,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 248,77*
€ 281,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 147,83*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 148,09*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH2
ab € 232,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.