Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genesis Gaming Lenkrad SEABORG 350 für PC/XBOX/PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Genesis Gaming Lenkrad SEABORG 350 für PC/XBOX/PS
Genesis Gaming Lenkrad SEABORG 350 für PC/XBOX/PS
Artikel-Nr.:
     832-449369
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NGK-1566
EAN/GTIN:
     5901969425376
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Genesis Gaming Lenkrad SEABORG 350 für PC/XBOX/PS
Herst.-Nr.:NGK-1566
"Seaborg 350 ist ein Rennlenkrad für virtuelle Rallye-Enthusiasten, die Wert auf eine perfekte Nachbildung des Fahrverhaltens in Videospielen legen. Dank der Funktionen von Seaborg 350 und dem hochwertigen Controller werden auch die anspruchsvollsten Strecken kein Problem für dich sein.

Neben dem Lenkrad umfasst das Paket auch moderne und realistische federbelastete Brems- und Gaspedale sowie einen robusten Schaltknauf und Schaltwippen. All dies soll das Gefühl vermitteln, dass du die volle Kontrolle über dein virtuelles Fahrzeug hast.

Das 10-Zoll-Lenkrad ist komplett aus sehr haltbaren Komponenten gefertigt, die es ermöglichen, extreme Strecken über viele Jahre hinweg zu befahren. Die solide Konstruktion des Seaborg 350 ist jedoch nicht alles. Um einen festen, sicheren und komfortablen Griff zu gewährleisten, wurde an den entsprechenden Stellen des Lenkrads hochwertiges Anti-Rutsch-Material aus Gummi verwendet.

Dank der zwei eingebauten Motoren garantiert das Seaborg 350 starke Vibrationen, die die Situation, in der sich das Auto befindet, perfekt nachbilden. Mit dem vibrierenden Lenkrad wird das Verhalten des Fahrzeugs simuliert und das Gefühl vermittelt, in einem echten Auto zu sitzen.

    PRODUKTMERKMALE:
    • Rennlenkrad für PC und Konsole (PS3, PS4, XB1, XB360, Switch).
    • 15 Tasten.
    • Schalthebel.
    • Drehbereich 180 Grad.
    • Dual Motor Vibration.
    • 2 Fußpedale - Bremse, Gaspedal.
    • Federunterstützte Pedale.
    • Tastenbelegung vorsehen.
    • 6 Saugnäpfe.
    • Befestigungsklammer für bessere Stabilisierung.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
2.585 kg
height:
0.270 m
width:
0.325 m
depth:
0.325 m
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, Xbox Lenkrad, usb switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,37*
€ 70,50*
13 Tage
16
€ 6,29*
ab € 64,67*
€ 83,89*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.