Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449691 Herst.-Nr.: 90MP031A-BKFA10 EAN/GTIN: 4711387208991 |
| |
|
| | |
| DIE GRENZEN ÜBERSCHREITEN Die ROG Azoth ist eine 75%ige Gaming-Tastatur, die mit DIY-Funktionen ausgestattet ist, die man sonst nur bei Premium-Tastaturen findet. Eine Metallabdeckung mit Silikondichtung und dreilagiger Dämpfung, hot-swap-fähige, vorgeschmierte mechanische ROG NX-Schalter und Tastaturstabilisatoren, ROG PBT Doubleshot-Tastenkappen und ein Switch-Schmiermittel-Kit sorgen für ein noch nie dagewesenes Tipperlebnis. Das ROG Azoth verfügt außerdem über ein OLED-Display mit intuitiven Bedienelementen, vielseitige Tri-Mode-Konnektivität mit SpeedNova Wireless-Technologie im 2,4-GHz-Modus, drei einstellbare Neigungspositionen und MacOS-Unterstützung. Weitere Informationen: | | weight: | 1.878 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.370 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, RGB Tastatur, beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, USB Switch, mechanische Tastatur, asus tablet tastatur, mechanische tastatur, Gaming Tastatur wireless |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,00* | ab € 250,69* | € 294,46* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 252,85* | € 296,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 267,58* | € 315,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 298,59* | € 348,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|