Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon-Power Ladegerät Wall Charger QM25 30W USB/Typc White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon-Power Ladegerät Wall Charger QM25 30W USB/Typc White
Silicon-Power Ladegerät Wall Charger QM25 30W USB/Typc White
Artikel-Nr.:
     832-455510
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP30WASYQM252PCW
EAN/GTIN:
     4713436147534
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Mehr Leistung, weniger Platz
Holen Sie sich bis zu 30 W Ladeleistung für weniger – das QM25 ist 20 % kleiner und 35 % leichter als das Standard-30-W-Apple-Ladegerät! Sein kompakter Formfaktor sorgt auch für eine passende Steckdose, die den Platz für andere Ladegeräte nicht beeinträchtigt, und macht es zur idealen Wahl, um es in IhrerTaschemitzunehmen, um alle Geräte aufzuladen.

Mehr Geschwindigkeit, weniger Zeit
Das QM25 bietet eine Schnellladung über die USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüsse, um Mobiltelefone, Tablets, einige Laptops und mehr aufzuladen. Nutzen Sie Power Delivery (PD) über den Typ-C-Ausgang oder QC3.0 über den USB-Typ-A-Ausgang, um Ihr Leben in die Hand zu nehmen und weniger Zeit an einer Wand zu verbringen – laden Sie Ihre Mobiltelefone von 0 % auf bis zu 50 % in nur 30 Minuten!

All-Inclusive-Aufladen
Das QM25 wurde entwickelt, um alle USB-Geräte mit seinen zwei Anschlüssen aufzuladen. Es funktioniert mit allen iPhones, iPads, dem MacBook Air, Samsung-Telefonen, Google-Telefonen und anderen USB-Geräten wie dem Nintendo Switch (Handheld-Modus), Bluetooth-Ohrhörern und Bluetooth-Fitnessuhren.

Kalibriert für jede Spannung
Mit seiner universellen Eingangsspannung von 100–240 V AC ist der QM25 für einen großen Spannungsbereich kalibriert, sodass Ihre Geräte immer in guten Händen sind. Holen Sie sich eine optimale Ladung für Ihre Geräte, egal ob zu Hause, im Büro, unterwegs oder international unterwegs.
*Für die Kompatibilität in einigen Ländern kann ein separater Steckerkonverter erforderlich sein.

Für die sicherste Aufladung
Mit den im QM25 integrierten Sicherheitsmaßnahmen ist es unmöglich, Ihre Geräte zu überladen. Lassen Sie sie eingesteckt und machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Gefahr einer Überladung, da eine Erhaltungsladung einsetzt, wenn sich der Akku 100 % nähert. Dank seiner UL94V0-Klasse ist der QM25 schwer entflammbar und schützt Ihre Geräte vor Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Überspannung, für die sicherste Aufladung überhaupt.
Weitere Informationen:
weight:
0.084 kg
height:
0.036 m
width:
0.130 m
depth:
0.215 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,61*
€ 14,08*
€ 5,95*
ab € 9,05*
€ 14,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.