Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 13in1 Type C Minidock 3USB3.0, 1x RJ45(10/100/1000Mbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer 13in1 Type C Minidock 3USB3.0, 1x RJ45(10/100/1000Mbps)
Acer 13in1 Type C Minidock 3USB3.0, 1x RJ45(10/100/1000Mbps)
Artikel-Nr.:
     832-462599
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     HP.DSCAB.015
EAN/GTIN:
     4712842946410
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
weight:
0.559 kg
height:
0.030 m
width:
0.140 m
depth:
0.400 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 73,87*
€ 94,07*
€ 4,50*
ab € 82,23*
€ 104,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 83,89*
€ 106,40*
2 Tage
33
€ 4,50*
ab € 85,09*
€ 107,86*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 96,05*
€ 120,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.