Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
DELOCK Keystone Patchpanel 8 Port schwarz
Artikel-Nr.:
     832-463613
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43413
EAN/GTIN:
     4043619434138
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 8 port
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 8 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.614 kg
height:
0.055 m
width:
0.120 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, delock patchpanel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,71*
€ 24,97*
4 Tage
11
€ 9,90*
ab € 18,74*
€ 25,92*
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 27,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 28,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.