Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-Kabel 24 pin USB-C (M) auf 24 pin USB-C (M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple USB-Kabel 24 pin USB-C (M) auf 24 pin USB-C (M)
Apple USB-Kabel 24 pin USB-C (M) auf 24 pin USB-C (M)
Artikel-Nr.:
     832-463929
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU2G3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949093432
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Dieses 2 Meter lange gewebte Ladekabel mit USB‑C Anschlüssen an beiden Enden ist ideal zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB‑C Geräten. Es unterstützt Laden mit bis zu 240 Watt und überträgt Daten mit USB 2 Raten. Kombiniere das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um deine Geräte schnell und einfach über eine Steckdose zu laden und die Schnelllade­funktion zu nutzen. USB‑C Netzteil separat erhältlich.

Weitere Informationen:
weight:
0.093 kg
height:
0.035 m
width:
0.075 m
depth:
0.090 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 16,13*
€ 21,02*
Lager 832
86
€ 6,78*
ab € 16,90*
€ 21,98*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 17,09*
€ 22,26*
2 Tage
29
€ 7,14*
ab € 18,36*
€ 23,86*
2 Tage
84
€ 5,95*
ab € 18,48*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.