Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 317 16:9 N6000 8GB 128GBeMMC ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook 317 16:9 N6000 8GB 128GBeMMC ChromeOS
Acer Chromebook 317 16:9 N6000 8GB 128GBeMMC ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-471775
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AQ2EG.003
EAN/GTIN:
     4710886672005
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Produktiv zu bleiben war noch nie so einfach – dank dem weltweit ersten Chromebook mit 43,9 cm (17,3 Zoll). Mit einem beeindruckenden Bildschirm mit entspiegeltem Display und schlankem Rahmen sowie zwei nach oben gerichteten Lautsprechern können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen und in die Unterhaltungswelt in all ihrer Pracht eintauchen.

Mehr sehen, weniger scrollen
Das 43,9 cm (17,3 Zoll) große, entspiegelte Full-HD-Display mit schlankem Rahmen und optionalem Touchscreen bietet dem Benutzer einen größeren, flexibleren Arbeitsbereich. In Kombination mit dem großen Touchpad, der optionalen Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und dem integrierten Ziffernblock können Benutzer ihre Produktivität noch weiter steigern.

Zukunftssicherer Prozessor
Genießen Sie dank des neuesten Intel®-Prozessors eine längere Akkulaufzeit und reaktionsschnelle Anwendungen. Der zusätzliche Leistungsschub sorgt für eine reibungslose Durchführung von Unterrichtsprojekten, sodass Aufgaben schneller ausgeführt werden können, während die moderne Intel® Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) bis zu 3-mal schnellere Geschwindigkeiten als mit standardmäßigem Wi-Fi 5 ermöglicht.

Verbesserte Konferenzfunktionen
Die optionale, integrierte 82°-Weitwinkel-Full-HD-Webcam und zwei optionale digitale Mikrofone sorgen für eine klare Bild- und Tonwiedergabe bei Remote-Konferenzen. Dadurch eignet sich dieses Chromebook perfekt für Mitarbeiter, die außerhalb ihres Büros bzw. im Homeoffice arbeiten.

Beeindruckende Audioqualität
Erleben Sie die Unterhaltungswelt in all ihrer Pracht. Mit zwei nach oben gerichteten Lautsprechern wirken Filme lebensecht und der Klang eindringlicher, fesselnder und intensiver.

Flexible Konnektivität
Neben den zwei USB 3.2 Type-C-Anschlüssen, die blitzschnelle Datenübertragungen, ultraschnelles Video-Streaming und Laden des Akkus ermöglichen, gibt es außerdem zwei USB 3.2 Type-A-Anschlüsse und einen microSD-Steckplatz.

Produktivität und Sicherheit
Dank Chrome OS und einer Startzeit von nur 8 Sekunden können Sie schneller mit Ihrer Arbeit beginnen, die vereinfachte Benutzeroberfläche erhöht den Bedienkomfort, der integrierte Malware-Schutz gibt Viren keine Chance und das effiziente Power-Management lässt Sie den ganzen Tag ohne Netzteil auskommen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.022 m
width:
0.041 m
depth:
0.267 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
72
€ 1,93*
ab € 433,70*
€ 461,56*
1
€ 4,50*
ab € 424,25*
€ 473,78*
1
Frei Haus
ab € 438,79*
€ 489,59*
5 Tage
36
1
€ 1,00*
ab € 470,47*
€ 525,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,29*
ab € 521,74*
€ 577,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 461,56*
€ 549,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 33.232,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBA0.A09
ab € 14,33*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 26,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,15*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 66,14*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.190
ab € 21,43*
Zubehör
Tucano
BFC-1718
ab € 18,52*
Zubehör
Tucano
BSTN17-BK
ab € 22,55*
Zubehör
Tucano
BLABK
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.