Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Rugged Tablet Protection Case 10.1" with stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-471892
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     80-PF000001G00K
EAN/GTIN:
     4711404023859
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
weight:
0.426 kg
height:
0.040 m
width:
0.270 m
depth:
0.200 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 21,55*
€ 29,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,78*
€ 31,14*
13 Tage
15
€ 6,29*
ab € 26,20*
€ 35,64*
€ 3,50*
ab € 26,18*
€ 35,81*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.