Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Brennenstuhl Mobiler 360° LED Strahler BF 3050 M
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-474656
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1171410900
EAN/GTIN:
4007123674466
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
LED
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler brennstuhl
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler ip54
,
LED
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 956
4 Tage
883
€ 8,50*
ab € 53,6953*
€ 69,2353*
Lager 1955
8 Tage
885
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 70,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,88*
€ 73,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,16*
€ 75,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,41*
€ 79,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bau Teleskop Stativ ST 301mit Querträger (Robustes Stativ für LED Baustrahler, höhenverstellbar 115-300cm, mit kräftigen Stahlrohren und ausklappbaren Füßen, max. Traglast 10kg)
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2601*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 170 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 75 - 170cm, bis max. 7kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1506*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 250 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 100-250cm, bis max. 10kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,81*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 300 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 130-300cm, bis max. 20kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,52*
Zubehör
Stativ mit Rollen für LED Strahler (Robustes Teleskop-Stativ höhenverstellbar bis 180cm, mit ausklappbaren Füßen)
Brennenstuhl
1170310020
ab € 45,88*
Zubehör
Stativ Querträger CB 70 / Stativ Querstange zur Montage von zwei brennenstuhl® Strahlern (extrem robust und stabil, aus 4-kant Stahlprofil, galvanisch verzinkt, max. Tragfähigke...
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen