Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections USB2.0 Kabel A-C schw. 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections USB2.0 Kabel A-C schw. 0,5m
Good Connections USB2.0 Kabel A-C schw. 0,5m
Artikel-Nr.:
     832-479899
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0116
EAN/GTIN:
     4014619366743
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Video Converter
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections verbindet ihre USB-C Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, wie beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,55*
€ 2,44*
2 Tage
99
€ 9,90*
ab € 1,69*
€ 2,63*
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 5,32*
€ 7,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.