Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections USB2.0 AKTIVE Verläng. A-St.-A-Bu. 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections USB2.0 AKTIVE Verläng. A-St.-A-Bu. 15m
Good Connections USB2.0 AKTIVE Verläng. A-St.-A-Bu. 15m
Artikel-Nr.:
     832-479916
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0133
EAN/GTIN:
     4014619510948
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 15m
usb verlängerung
Das aktive USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® verbindet ihre weit entfernten USB Geräte, wie beispielsweise ihren Drucker oder Scanner, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, wie beispielsweise ihrem Computer oder Notebook. Der integrierte Verstärker verhindert den über längere Strecken üblichen Signalverlust und hebt so die Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB Geräten auf. Das Verlängerungskabel ist kaskadierbar, d.h. es können mehrere aktive Verlängerungen in Reihe geschaltet werden, um die USB Verbindung somit weiter zu verlängern.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit Kupferkontakten ausgestattet.

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-A Buchse) mit dem USB-Eingang des Endgeräts, eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich!

Zusätzliches Power Kabel für Geräte ohne eigene Stromversorgung
Das beiliegende Power Kabel kann bei allein BUS-Power gespeisten Geräten, also Geräten ohne Netzteil oder Akku, angeschlossen werden, da sonst nach einer Strecke von über 5 Metern nicht mehr genug Strom ankommen könnte. Bei Geräten die über eine eigene Stromversorgung verfügen, wie beispielsweise Drucker, ist der Anschluss dieses Power Kabels nicht notwendig.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 9,90*
ab € 12,16*
€ 17,36*
€ 5,00*
ab € 13,01*
€ 18,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,63*
€ 24,01*
€ 3,50*
ab € 30,38*
€ 41,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.