Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SmartVision 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink SmartVision 40
Yealink SmartVision 40
Artikel-Nr.:
     832-481040
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1206656
EAN/GTIN:
     6938818318212
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Soundbar
Camcorder
Die Yealink SmartVision 40 ist eine USB-Videobar für kleine bis mittlere Konferenzräume. Das Dual-Eye-Kamerasystem liefert eine ultraweite Sicht, selbst bei großen Entfernungen. Die IntelliFocus-Funktion zeigt die zuletzt aktiven Sprecher an und hilft so, sich auf das laufende Gespräch zu konzentrieren. Mit dem KI-gesteuerten Audiosystem gibt die MVC S40 die Stimme klar und deutlich wieder und eliminiert Störgeräusche, so dass ein persönliches Meeting-Erlebnis für hybride Meetings entsteht.
Weitere Informationen:
weight:
4.625 kg
height:
0.185 m
width:
0.200 m
depth:
0.755 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 597,53*
€ 657,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 599,50*
€ 657,64*
Frei Haus
ab € 614,99*
€ 674,66*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 656,58*
€ 720,73*
Frei Haus
ab € 662,13*
€ 726,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,73*
€ 857,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,87*
€ 851,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,41*
€ 834,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,07*
€ 816,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,16*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 96,12*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 44,69*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 44,92*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,40*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 45,12*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 259,03*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.962,70*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,45*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,45*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,67*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 276,48*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 893,04*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,59*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.