Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenz Zubehör
>
Konferenzkamera
>
Artikel
Yealink Smartvision 40 Videokonferenzsystem 48 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-119484249
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1206656
EAN/GTIN:
6938818318212
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Soundbar
Videokonferenzsystem
Die Yealink SmartVision 40 ist eine USB-Videobar für kleine bis mittlere Konferenzräume. Das Dual-Eye-Kamerasystem liefert eine ultraweite Sicht, selbst bei großen Entfernungen. Die IntelliFocus-Funktion zeigt die zuletzt aktiven Sprecher an und hilft so, sich auf das laufende Gespräch zu konzentrieren. Mit dem KI-gesteuerten Audiosystem gibt die MVC S40 die Stimme klar und deutlich wieder und eliminiert Störgeräusche, so dass ein persönliches Meeting-Erlebnis für hybride Meetings entsteht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Reset-Slot
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
48 MP
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Framerate
60 fps
Bild-in-Bild
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
48 MP
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung zweite Kamera
48 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
6 x
Diagonales Blickfeld
120 °
Anzahl an Kameravoreinstellungen
9
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Audio-System - voll Duplex
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Lautsprecherleistung
10 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Bildeinstellung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
650 x 62 x 80 mm
Kameragewicht
5540 g
Paketgewicht
6068 g
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem yealink
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 607,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,87*
€ 762,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,79*
€ 723,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.103,01*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.391,41*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.877,53*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 377,61*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,33*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,05*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,44*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 28,09*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 29,07*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TSB913EU
ab € 33,33*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TBT915EU
ab € 21,01*
Ähnlich
Targus CN600 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus
CN600
ab € 25,87*
Ähnlich
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,63*
Ähnlich
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus
CUCT04R
ab € 95,83*
Ähnlich
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Targus
TBS92602GL
ab € 17,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen