Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Max 6-in-1 Heißluftfritteuse AF160EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja Max 6-in-1 Heißluftfritteuse AF160EU
Ninja Max 6-in-1 Heißluftfritteuse AF160EU
Artikel-Nr.:
     832-482237
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF160EU
EAN/GTIN:
     0622356232715
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
"Kochen Sie schnell und einfach köstliche Gerichte, die Ihre ganze Familie lieben wird.

Die Ninja Heißluftfritteuse MAX bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingsgerichte mit dem gleichen großartigen Geschmack zu genießen – aber mit wenig bis gar keinem Öl. Dank des großen Fassungsvermögens von 5,2 Litern bekommen Sie mühelos die ganze Familie satt.

Kreieren Sie eine köstliche Vielfalt an Snacks, Beilagen und kompletten Mahlzeiten mit 6 vielseitigen Kochfunktionen – Heißluft-Frittieren, Braten, Max Crisp, Backen, Aufwärmen und Dörren.

Heißluftfrittieren – bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden*. Beim Heißluftfrittieren mit wenig bis gar keinem Öl zirkuliert heiße Luft im Gerät, die überschüssige Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln entzieht und dadurch ein knuspriges, goldbraunes Ergebnis entsteht. Genießen Sie knusprige Quesadillas, goldbraune Hähnchenbrust, hausgemachte Süßkartoffelpommes, perfekt gekochte Garnelen, zarten Fisch und geben Sie getoasteten Sandwiches ein knuspriges Finish.

Kochen Sie Tiefkühlkost direkt mit Max Crisp-Technologie. Der starke Luftstrom zirkuliert mit Temperaturen von bis zu 240 °C, um Tiefkühlkost gleichmäßig zu garen und knusprige Ergebnisse zu erzielen. Dadurch sparen Sie Zeit und können sich in minutenschnelle auf perfekt gekochte Gerichte freuen – von knusprig panierten Scampi und Fischstäbchen bis hin zu goldgelben Pommes Frites.

Braten Sie fluffige Kartoffelpuffer, schmackhaftes mediterranee Gemüse und sogar ein ganzes Huhn.

Backen Sie frisches Brot, Kuchen, Torten und süße Leckereien.

Dörren Sie frische Zutaten für gesunde Trockenobst-Snacks, Gemüsechips, Dörrfleisch und hausgemachte Trockenkräuter.

Wärmen Sie Reste so auf, dass sie wieder den frischen Geschmack und die Textur wie aus dem Backofen bekommen – perfekt für Pizza.

Sie haben es eilig? Kein Problem. Da Sie bis zu 50 % schneller kochen als mit einem Umluftherd**, sparen Sie bis zur der Hälfte der Zeit, um Ihr Abendessen auf den Tisch zu bringen.

Das Spülen ist dank spülmaschinenfester Teile mit Antihaft-Keramik-Beschichtung denkbar einfach. Wir liefern Top-Produkte, die sich durch höchste Qualität und Innovation auszeichnen. Dazu setzen wir auf umfassende Tests und Verbraucher-Feedback. Sehen Sie sich auch unsere Kundenbewertungen an.

*Getestet im Vergleich zu herkömmlich frittierten, handgeschnittenen Pommes frites.

**Getestet im Vergleich zu Fischstäbchen und Würstchen."
Weitere Informationen:
weight:
6.759 kg
height:
0.420 m
width:
0.315 m
depth:
0.397 m
Weitere Suchbegriffe: Grill-Heißluftfritteuse Kombi
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,00*
€ 89,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 75,20*
€ 91,85*
€ 4,70*
ab € 75,30*
€ 91,86*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 76,35*
€ 93,13*
1 Tag
10
€ 3,51*
ab € 79,03*
€ 95,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.