Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-486934 Herst.-Nr.: 09011-47 EAN/GTIN: 4078500056700 |
| |
|
| | |
| Gartenpumpen-Set für den sofortigen Einsatz Im Gartenpumpen 3000/4 BASIC Set von GARDENA ist alles enthalten, was Du brauchst, um die leistungsstarke und energiesparende Pumpe schnell anzuschließen. Das Komplettpaket besteht aus der Gartenpumpe 3000/4 BASIC, einer 3,5 Meter langen Sauggarnitur und einem GARDENA Gartenschlauch mit 20 Meter Länge inklusive Sprühdüse und Anschlussstücken. Freue Dich auf eine hohe Langlebigkeit, die durch selbstschützende Technologien wie den Thermoschutzschalter erreicht wird, der eine Überlastung des Motors verhindert. Die Pumpe verfügt über eine Antriebswelle aus rostfreiem Edelstahl für eine hervorragende mechanische Haltbarkeit und Schutz vor Korrosion. Dazu ermöglicht der integrierte Netzschalter eine komfortable und sichere Nutzung. Die kompakte und robuste Gartenpumpe ist ein optimales Einsteigermodell und eignet sich für verschiedene Pumpaufgaben im Garten. Nutze sie zum Gießen Deiner Pflanzen, zur Erhöhung des Wasserdrucks oder zum Fördern von Grund-, Leitungs-, Regen- oder sogar gechlortem Schwimmbadwasser. All diese Tätigkeiten wird die 3000/4 BASIC effizient erledigen. Dazu ist die Elektropumpe einfach zu bedienen und bietet eine hohe Saugkraft mit hoher Druckleistung bei einem Druck von bis zu 3,5 bar. Daher ist sie auch für längere Schläuche oder Regner wie den GARDENA AquaZoom nutzbar. Durch die breiten Einfüllöffnungen sowie die Ablassschraube sind das Befüllen und das Entleeren leicht. Lass das restliche Wasser ab um die Pumpe vor möglichen Frostschäden zu schützen. Dank des ergonomisch geformten Griffes und des geringen Gewichts ist es möglich, das Gerät jederzeit zum gewünschten Einsatzort zu tragen. Einmal platziert, steht die Gartenpumpe 3000/4 BASIC stabil und sicher. Weitere Informationen: | | weight: | 10.790 kg | height: | 0.385 m | width: | 0.390 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,22* | € 116,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 94,25* | € 118,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 98,46* | € 123,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 103,22* | € 128,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,67* | € 128,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|