| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7390620 Herst.-Nr.: 64165 EAN/GTIN: 4043619641659 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Serieller Adapter - USB (M) bis RJ-45 (W) - 2 m - USB / USB 2.0 / EIA-232 - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 64165 | Modell | | EAN/UPC | 4043619641659 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Serieller Adapter - 2 m - Schwarz | Typ | Serieller Adapter - USB / USB 2.0 / EIA-232 | Länge | 2 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | Farbe | Schwarz | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Serieller Adapter - USB / USB 2.0 / EIA-232 | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | | | Verschiedenes | | Verpackungsdetails | Polybeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Serieller Adapter - USB / USB 2.0 / EIA-232 | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - weiblich | Verpackungsdetails: | Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, delock usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, delock, 64165, rj45, schwarz, serielles, anschlusskabel, ftdi, chipsatz, typa, stecker, rs232, buchse, serieller, adapter, eia232, 4014619802692 |
| | |
| |